23218-E1A-XL-M

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica
Referencias
FAG:23218-E1A-XL-M
Rubix:023218010008
fabricante:0167082700000
EAN:4026677809667
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura52.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23218-E1A-XL-M


Este rodamiento de rodillos esféricos FAG es un componente esencial para aplicaciones industriales pesadas. Diseñado para soportar grandes cargas radiales y axiales, este rodamiento ofrece una capacidad de autoalineación excepcional. Gracias a la tecnología X-life, garantiza una vida útil prolongada e intervalos de mantenimiento más espaciados, al tiempo que reduce las pérdidas por fricción.

Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos de FAG destaca por su diseño E1A, que incluye dos rebordes laterales de retención en el anillo interior, lo que garantiza un guiado axial seguro y una distribución radial optimizada de las cargas. Dotado de dos hileras de rodillos, soporta eficazmente las cargas radiales y axiales en ambos sentidos. La jaula maciza de una sola pieza, fabricada en latón, ofrece una excelente estabilidad mecánica, incluso a alta velocidad y bajo cargas elevadas. El sistema de lubricación, con tres orificios de lubricación y una ranura en el anillo exterior, permite una relubricación homogénea y eficaz durante el funcionamiento. Este diseño también favorece la evacuación de impurezas, lo que contribuye a simplificar el mantenimiento. La tecnología X-life mejora las superficies de contacto y optimiza la geometría de las pistas de rodadura, aumentando así la capacidad de carga dinámica y la vida útil del rodamiento. El agujero cilíndrico permite un montaje directo sobre un eje mecanizado, sin necesidad de anillo intermedio ni casquillo.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento requiere una atención especial debido a su diseño abierto. Es vulnerable a contaminantes externos como el polvo, las partículas sólidas y la humedad. Se recomienda una relubricación periódica, especialmente en entornos contaminados. La inspección visual se ve facilitada por la ausencia de juntas, lo que permite un control rápido del estado del rodamiento.
La elección cuidadosa del lubricante es crucial en función de las condiciones de uso. Es esencial seleccionar un lubricante adecuado a la temperatura de funcionamiento y a las cargas aplicadas. Se puede utilizar una grasa de alta calidad o un aceite específico, según las recomendaciones del fabricante y las condiciones ambientales.
Durante las intervenciones de mantenimiento, deben comprobarse varios aspectos: la limpieza del alojamiento y de los componentes externos, la temperatura de funcionamiento, el nivel de ruido y la alineación del rodamiento. Estas comprobaciones permiten detectar cualquier anomalía y preservar el rendimiento del rodamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos esféricos FAG presenta un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Esta característica ofrece varias ventajas, como una baja resistencia al rodamiento y una fácil relubricación. Sin embargo, hace que el rodamiento sea vulnerable a contaminantes externos como el polvo, las partículas sólidas y la humedad.
La ausencia de juntas permite una inspección visual sencilla y un mantenimiento simplificado. No obstante, es fundamental mantener un entorno limpio y relubricar periódicamente para evitar el desgaste prematuro. La ranura anular y los tres orificios de lubricación del anillo exterior facilitan la distribución homogénea del lubricante y la evacuación de impurezas.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por sus soluciones de rodamientos de alta calidad. Fundada en 1883, FAG destaca por su innovación constante y su compromiso con la excelencia. Con más de 130 años de experiencia, FAG ofrece productos fiables y de alto rendimiento para diversos sectores industriales. La marca se centra en la sostenibilidad, la eficiencia energética y la reducción de los costes de explotación.

Ventajas clave:
- Elevada capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales importantes, ideal para aplicaciones exigentes.
- Vida útil prolongada: la tecnología X-life aumenta la vida útil y reduce los intervalos de mantenimiento.
- Baja resistencia al rodamiento: diseño abierto compatible con altas velocidades de rotación.
- Fácil relubricación: tres orificios de lubricación y una ranura anular para una distribución homogénea del lubricante.
- Estabilidad mecánica: jaula maciza de latón que ofrece una excelente resistencia a cargas elevadas y velocidades sostenidas.
- Reducción de vibraciones: superficies de contacto optimizadas para un funcionamiento más fluido y silencioso.

Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos FAG es ideal para diversas aplicaciones industriales. Está especialmente indicado para reductores industriales de velocidad constante, ejes intermedios o secundarios, así como para bombas y agitadores que funcionan a régimen estable. Su robustez y su capacidad de carga lo convierten en la elección perfecta para los tambores de máquinas de producción y los sistemas de tensión mecánica o de guía.
También es adecuado para los sectores de la industria general, el tratamiento de fluidos, las transmisiones industriales y la fabricación mecánica en continuo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52,4x160x160 mm
Peso neto4531 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura52.4 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia2650 rpm
Velocidad límite4250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r520000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr445000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,17 Sin IVA
/ unidad
755,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días