22313EKJW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:22313 EKJW33C3
Rubix:022313103003
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22313EKJW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Material Technology – made from NSK’s high-cleanliness Z steel
Special surface treatment increases resistance to wear NSK also offers advanced material options: Super TF and TL steel, depending on application requirements
Advanced Technology - NSK’s patented Molded-Oil lubrication system is also available
Bearings are also available with an oil groove and holes in the outer ring for re-lubrication purposes
Seal Technology - NSK offers different sealing materials depending on the operating temperature of the bearing
Cage Materials – Available in steel, brass or polyamide depending on the requirements of the application
Life – up to 2 times the operating life of industry standard bearings
Reduced maintenance costs – downsizing to smaller bearings while improving performance and lengthening equipment operating life
Limiting speed up to 20% higher

Aplicaciones

Elevator Gearboxes, Rolling mill, Vibrating screens, Compressors, Large and medium-sized Motors and Generators, Construction Machinery, Industrial Fans, Industrial Gearboxes, Locomotives

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2600 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,06 Sin IVA
/ unidad
127,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días