Referencias
NSK:23064CAME4C3
Rubix:798000169000
fabricante:23064CAME4C3 N
EAN:00029176037504






Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 121 mm |
Detalles de producto : 23064CAME4C3S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 121 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1000 rpm |
| Velocidad límite | 800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3850000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2450000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5757,51 € Sin IVA
/ unidad
6966,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días