23052-BE-XL-K-C4

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:23052-K-MB-C4
FAG:23052-BE-XL-K-C4
Rubix:798285551000
fabricante:0614931550040
EAN:4012802371673
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura104 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23052-BE-XL-K-C4


Fiabilidad, estabilidad y rendimiento son tres adjetivos que caracterizan a este rodamiento de rodillos esféricos FAG. Su estructura autoalineable con doble hilera de rodillos garantiza un excelente comportamiento, incluso en caso de desalineación o flexión del eje. Adaptado a cargas combinadas y altas velocidades, cuenta con la tecnología X-life para una vida útil prolongada y una mayor eficiencia.

Características:
- Diseño abierto con jaula de chapa de acero estampada para un peso reducido y una buena distribución de las cargas.
- Agujero cónico 1:12 que permite un montaje ajustado (sobre eje cónico o mediante un manguito) y un ajuste preciso del juego radial interno.
- Diseño BE con reborde central flotante en el anillo interior, lo que limita la transmisión de esfuerzos axiales directos.
- Ranura anular y tres orificios de lubricación que facilitan el mantenimiento sin necesidad de desmontaje.
- Juego interno C4 adaptado a las variaciones térmicas y a las velocidades elevadas, y que ofrece un margen para un montaje apretado en el eje. 
- Tecnología X-life: optimización de las superficies de contacto, reducción de la fricción y aumento de la capacidad de carga dinámica.

Mantenimiento:
Este rodamiento de rodillos esféricos debe lubricarse periódicamente con grasa o aceite, según los requisitos del entorno de funcionamiento. La presencia de una ranura anular con tres orificios de lubricación permite una relubricación eficaz durante el funcionamiento, sin necesidad de desmontaje. Se recomienda realizar un control periódico de la temperatura de funcionamiento, el nivel de lubricación, la limpieza, la ausencia de ruidos y vibraciones anormales, y la alineación.

Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin juntas de estanqueidad, lo que lo hace más sensible a contaminantes como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. No obstante, este diseño abierto permite una fácil inspección visual y simplifica las operaciones de mantenimiento. Además, optimiza la disipación térmica y la eficiencia global.

Información sobre la marca:
FAG forma parte del grupo Schaeffler, un actor mundial reconocido en el ámbito de los rodamientos de alta precisión. La marca FAG fue fundada en 1883 por Friedrich Fischer en Schweinfurt, Alemania. Presente hoy en día en más de 50 países, la marca es sinónimo de calidad, innovación y fiabilidad. Está especializada en soluciones mecánicas para los sectores de la energía, la automoción y la industria pesada.

Ventajas clave:
- Compensación activa de la desalineación y las flexiones del eje.
- Alta capacidad de carga radial y axial en ambas direcciones.
- Jaula de acero estampado para un buen comportamiento dinámico.
- Tecnología X-life: mayor vida útil, mayor eficiencia y menor mantenimiento.
- Agujero cónico ajustable: ajuste preciso del juego interno.
- Diseño abierto: inspección visual rápida y mantenimiento facilitado.
- Baja resistencia al rodamiento: adecuado para velocidades elevadas.
- Excelente resistencia a temperaturas de hasta +200 °C (con lubricante adecuado).

Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos es ideal para máquinas industriales sometidas a cargas elevadas y velocidades variables. Se utiliza en reductores de potencia, trituradoras, laminadoras o alternadores de centrales eléctricas. Ideal para aplicaciones en la siderurgia, la industria minera o la producción de energía, garantiza un funcionamiento estable incluso en caso de desalineación o flexión. Su diseño robusto y su tecnología X-life lo convierten en una opción fiable para equipos sometidos a severas tensiones mecánicas y a ciclos de servicio prolongados.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)104x400x400 mm
Peso neto45800 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura104 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1170 rpm
Velocidad límite1850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2600000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1670000 N
4767,92 € Sin IVA
/ unidad
5769,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días