Rodamiento de bolas ranurado PTN 62207-2RS, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:62207-2RS
Rubix:799167087000
fabricante:897954
EAN:3660338512971
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 62207 2RS


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62200
Materialacero cromado
Jaulaacero
Velocidad límite5400 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Peso0.37 kg
21,44 € Sin IVA
/ unidad
25,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas