Rodamiento de bolas ranurado FAG 6009-RSR, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6009-RSR
Rubix:798030542000
fabricante:0190927250000
EAN:4012801163712
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6009-RSR


Este rodamiento de bolas de una hilera de FAG está diseñado para ofrecer una gran robustez. Perfecto para diversas aplicaciones industriales, garantiza una durabilidad excepcional y una protección óptima contra los contaminantes. Elegir FAG es garantía de fiabilidad y durabilidad.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un componente de alta calidad, diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones. Cuenta con una hilera de bolas de alta precisión, una jaula de chapa de acero resistente y una junta de goma. Es capaz de soportar cargas radiales y axiales importantes en ambos sentidos. Este rodamiento de una hilera de bolas solo admite pequeños desalineamientos, lo que significa que las superficies de apoyo deben estar muy bien alineadas.

Información sobre la marca:
FAG es un líder mundial reconocido en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. La empresa se compromete a suministrar productos innovadores y fiables para satisfacer las exigentes necesidades de los clientes en todos los sectores industriales. Invertir en la calidad de FAG es optar por soluciones duraderas y de alto rendimiento que le ofrecerán años de funcionamiento sin fallos y una mayor rentabilidad.

Cualidades

• Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
• Capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Su junta de estanqueidad permite reducir las necesidades de mantenimiento.

Aplicaciones

• Maquinaria de construcción.
• Electrodomésticos.
• Equipos de automoción.
• Maquinaria agrícola.
• Pequeños reductores.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x75x75 mm
Peso neto239 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
Serie60..-rsr
Materialacero
Velocidad límite4950 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21200 N
32,03 € Sin IVA
/ unidad
38,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas