Rodamiento de bolas ranurado SKF RMS 13, Diámetro exterior: 101.6 mm | Anchura: 23.812 mm | Diámetro interior: 41.275 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:RMS 13
Rubix:163026000010
fabricante:21128
EAN:7316577017994
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior41275 mm
Diámetro exterior101.6 mm
Anchura23812 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RMS 13


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, a la vez que ofrece una instalación sencilla. Su diseño abierto facilita el acceso directo para el mantenimiento, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos controlados en los que la limpieza es fundamental.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con un juego radial interno estándar (CN), lo que favorece una baja fricción y una rotación a alta velocidad. Gracias a su construcción abierta, este rodamiento facilita el mantenimiento periódico, garantizando así un funcionamiento óptimo. Destaca en aplicaciones en las que las condiciones de trabajo son limpias, ya que ofrece resistencia a cargas radiales elevadas y, al mismo tiempo, tolera cargas axiales moderadas. Su diseño permite una mayor eficiencia energética y una reducción de las pérdidas por fricción. Cuenta con una jaula de chapa de acero que garantiza su robustez y durabilidad.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido es fundamental para garantizar su longevidad y su rendimiento óptimo. Requiere una lubricación periódica para evitar el desgaste prematuro. En función de las condiciones de uso, es necesario aplicar la grasa o el aceite adecuados. La comprobación periódica del ruido y la temperatura es esencial para detectar signos de desgaste.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera no cuenta con ningún tipo de sellado contra contaminantes externos, lo que lo deja totalmente expuesto al entorno. Aunque este diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación, presenta un riesgo de intrusión de suciedad, polvo o líquidos. La falta de protección contra la humedad puede provocar corrosión, sobre todo en entornos húmedos. Por lo tanto, es imprescindible utilizar este rodamiento en entornos controlados para garantizar su rendimiento.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Con más de 100 años de innovación, la empresa ofrece soluciones de alto rendimiento en diversos sectores, desde la automoción hasta la industria agroalimentaria. SKF es reconocida por su búsqueda constante de la excelencia y su compromiso con la sostenibilidad. En la actualidad, la marca opera en más de 40 países, ofreciendo productos y servicios de calidad.

Puntos fuertes:
• Rendimiento óptimo: reduce la fricción, lo que garantiza una rotación fluida y eficiencia energética.
• Fácil mantenimiento: diseño abierto que permite un acceso directo para simplificar las inspecciones y la lubricación.
• Elevada capacidad de carga: soporta cargas radiales importantes al tiempo que gestiona cargas axiales moderadas.
• Durabilidad: diseñado para aplicaciones industriales, con una construcción robusta de chapa de acero.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales. Es especialmente adecuado para sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación de materiales. Su diseño lo hace perfecto para sistemas de poleas, rodillos guía y máquinas de procesamiento textil. Funciona de manera óptima en entornos con baja contaminación, donde puede demostrar plenamente su capacidad para soportar cargas al tiempo que mantiene altos niveles de rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23,81x101,6x101,6 mm
Peso neto884 g
Diámetro interior41275 mm
Diámetro exterior101.6 mm
Anchura23812 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serierms
Materialbearing steel (bearing)
Jaulaacero
Velocidad de referencia15000 rpm
Velocidad límite9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r31500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr55300 N
Peso0.9 kg
160,44 € Sin IVA
/ unidad
194,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas