Rodamiento de bolas ranurado FAG S61805-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:S61805-2RSR-HLC
Rubix:798811403000
fabricante:0555205960000
EAN:4047643143844
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S61805-2RSR-HLC


Características:
Acero inoxidable: Este rodamiento ofrece una resistencia superior a la corrosión para un uso prolongado en entornos húmedos o agresivos.
Estanqueidad: óptima: Las juntas de estanqueidad protegen eficazmente el rodamiento contra los contaminantes, garantizando una lubricación duradera y un rendimiento óptimo.
Diseño de ranura profunda: Permite una elevada capacidad de carga y una baja fricción para un funcionamiento fluido y silencioso.
Jaula de acero: Garantiza una mayor robustez y durabilidad.
Juego radial normal: adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con juntas de estanqueidad de alta calidad que impiden la penetración de polvo, humedad y otros contaminantes. Esta protección reforzada garantiza una lubricación óptima y un rendimiento duradero en entornos difíciles.

Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos de bolas de ranura profunda que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias más diversas.

Cualidades

Resistencia a la corrosión: Prolonga la vida útil del rodamiento en entornos adversos.
Elevada capacidad de carga: Permite soportar cargas radiales y axiales importantes.
Funcionamiento fluido y silencioso: reduce las vibraciones y el ruido para un funcionamiento óptimo de las máquinas.
Protección contra los contaminantes: garantiza una lubricación eficaz y evita el desgaste prematuro.
Facilidad de montaje y mantenimiento: minimiza los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.

Aplicaciones

- Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
- Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
- Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
- Textil y maquinaria de impresión: telares, prensas de impresión, etc.

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Series618..-2rsr
Velocidad límite9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2350 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3660 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,45 Sin IVA
/ unidad
62,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas