Rodamiento de bolas ranurado PTN 6220, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 34 mm | Diámetro interior: 100 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:6220
Rubix:799033032000
fabricante:893955
EAN:3660338464102




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6220
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ABIERTO Rodamientos rígidos de bolas
Cualidades
El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4200 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 93000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 122000 N |
| Peso | 2.95 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,12 € Sin IVA
/ unidad
122,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días