Rodamiento de bolas ranurado SKF 6028 M/C3, Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 140 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6028 M/C3
Rubix:798788092000
fabricante:41014
EAN:7316570424416


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6028 M/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3946,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 108 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 111 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,99 € Sin IVA
/ unidad
1088,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días