Rodamiento de bolas ranurado Timken 6203H-ZZ/F, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento de bolas ranurado Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:6203H-ZZ/F
Rubix:799063562000
EAN:0013992222749

Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6203H-ZZ/F
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,55 € Sin IVA
/ unidad
39,39 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h