Rodamiento de bolas ranurado PTN 6010-2RS, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6010-2RS
Rubix:799033275000
fabricante:893712
EAN:3660338461675
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6010 2RS


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite4700 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r16250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22020 N
Peso0.261 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,34 Sin IVA
/ unidad
16,14 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas