Rodamiento de bolas ranurado FAG 6209-C-2Z, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6209-C-2Z
Rubix:006209060008
fabricante:0822994200000
EAN:4054364218973


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6209-C-2Z
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, de generación C, cuenta con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas.
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento está equipado con dos bridas metálicas que desempeñan un papel crucial en la protección del producto frente a los contaminantes externos. Aunque estas bridas no garantizan una estanqueidad total, ofrecen una barrera sólida contra los contaminantes de tamaño medio, preservando así la integridad del rodamiento. Este tipo de protección es adecuado para entornos moderadamente expuestos a partículas finas o a la humedad.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de referencia en el sector de los rodamientos, conocida por su innovación y fiabilidad. Como parte del grupo Schaeffler, líder mundial en la fabricación de soluciones de movimiento, FAG cuenta con más de 130 años de experiencia. Gracias a un compromiso constante con la calidad y la investigación, la marca ofrece rodamientos de alto rendimiento adaptados a una amplia variedad de aplicaciones industriales. Los productos FAG son sinónimo de durabilidad y robustez, lo que permite a las empresas optimizar su productividad al tiempo que reducen los costes de mantenimiento y conservación. El rodamiento rígido de bolas FAG se inscribe en esta tradición de excelencia, ofreciendo una solución fiable a los profesionales exigentes.
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, de generación C, cuenta con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas.
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento está equipado con dos bridas metálicas que desempeñan un papel crucial en la protección del producto frente a los contaminantes externos. Aunque estas bridas no garantizan una estanqueidad total, ofrecen una barrera sólida contra los contaminantes de tamaño medio, preservando así la integridad del rodamiento. Este tipo de protección es adecuado para entornos moderadamente expuestos a partículas finas o a la humedad.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de referencia en el sector de los rodamientos, conocida por su innovación y fiabilidad. Como parte del grupo Schaeffler, líder mundial en la fabricación de soluciones de movimiento, FAG cuenta con más de 130 años de experiencia. Gracias a un compromiso constante con la calidad y la investigación, la marca ofrece rodamientos de alto rendimiento adaptados a una amplia variedad de aplicaciones industriales. Los productos FAG son sinónimo de durabilidad y robustez, lo que permite a las empresas optimizar su productividad al tiempo que reducen los costes de mantenimiento y conservación. El rodamiento rígido de bolas FAG se inscribe en esta tradición de excelencia, ofreciendo una solución fiable a los profesionales exigentes.
Cualidades
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su diseño de una sola hilera de bolas, que distribuye uniformemente las cargas, mejorando así la estabilidad. El diseño de la generación C garantiza un funcionamiento silencioso y reduce el par de resistencia. Con una jaula de chapa de acero para reforzar su estructura y dos bridas metálicas para protegerlo de los contaminantes, este rodamiento ofrece durabilidad y rendimiento, gracias a materiales de alta calidad que prolongan su vida útil.
Aplicaciones
Estos rodamientos se utilizan en aplicaciones que requieren una gran capacidad de carga radial, como cintas transportadoras industriales, equipos de manipulación o maquinaria agrícola. Se adaptan perfectamente a entornos que requieren velocidades de rotación medias a altas, como líneas de producción, sistemas logísticos en almacenes, así como equipos agrícolas que exigen una gran robustez.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Velocidad de referencia | 9900 rpm |
| Velocidad límite | 10800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,41 € Sin IVA
/ unidad
36,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h