Rodamiento de bolas en miniatura Timken 626-ZZ-C3, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamiento de rodillos cónicos de ranura profunda

Ver información técnica
Referencias
Timken:626-ZZ-C3
Rubix:798758450000
fabricante:100314554
EAN:0053893772677
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 626-ZZC3


Los rodamientos de bolas de ranura profunda métricos Timken® ofrecen un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Pistas de rodadura de acabado superior
Funcionamiento silencioso
Dimensiones intercambiables según norma ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Relación tamaño-rendimiento mínima para aplicaciones ultra compactas
Los blindajes permiten la retención de lubricante y cierta protección contra la contaminación
Se utilizan en aplicaciones de alta velocidad como los motores eléctricos

Aplicaciones

Desde motores eléctricos hasta implementos agrícolas y equipos de procesamiento de alimentos, diseñamos los rodamientos de bolas Timken para que funcionen en una amplia gama de aplicaciones y condiciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Peso con embalaje8,6 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Serie600
Materialsteel
Peso7 g
Velocidad límite45000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r890 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,39 Sin IVA
/ unidad
6,52 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas