Rodamiento de bolas en miniatura SNR 627.ZZC3, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 7 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 623.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:627.ZZC3
Rubix:799226038000
EAN:3413520939915
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 627ZZC3


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Serie620
Peso0.013 kg
Velocidad límite41000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1370 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3250 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,16 Sin IVA
/ unidad
5,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas