Rodamiento de bolas ranurado FAG 6213-M, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento rígido de bolas 62
Ver información técnicaReferencias
FAG:6213-M
Rubix:006213090008
fabricante:0191046500000
EAN:4012801277105






Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6213M
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas de la marca FAG cuenta con una jaula de latón que le confiere una gran estabilidad mecánica, resistencia a los golpes y una excelente capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos. Su diseño abierto facilita el montaje y el mantenimiento, ofreciendo una solución duradera y de alto rendimiento para aplicaciones industriales.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas incorpora una jaula de latón que le confiere una mayor resistencia a los golpes y a las vibraciones. Funciona a altas velocidades gracias a su baja fricción interna y a su holgura radial estándar, lo que garantiza un movimiento fluido. Adaptado a entornos limpios y controlados, requiere una lubricación regular para mantener su rendimiento. Su robustez le permite soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas, al tiempo que mantiene una distribución uniforme de los esfuerzos sobre los elementos rodantes.
Mantenimiento:
Este rodamiento debe lubricarse periódicamente con grasa o aceite de calidad, en función de las condiciones de uso. Se recomienda realizar una inspección periódica de los niveles de ruido, la temperatura y las vibraciones para detectar cualquier signo de desgaste. En caso de contaminación por partículas o polvo, es necesaria una limpieza minuciosa para evitar cualquier deterioro. Durante el montaje y el desmontaje, es esencial contar con un entorno limpio para limitar los riesgos de contaminación.
Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas carece de juntas de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo o la humedad. Es preferible utilizarlo en entornos limpios y controlados. La ausencia de juntas facilita el acceso para el mantenimiento y mejora la refrigeración, pero exige una mayor atención a la lubricación y la limpieza para preservar su rendimiento.
Información sobre la marca:
FAG, filial del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado de alta precisión. La innovación y el dominio de los materiales son el núcleo de sus desarrollos, lo que garantiza productos eficaces y duraderos. Su experiencia se dirige a los sectores industrial y de la automoción, donde la fiabilidad y la robustez son esenciales.
Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Funcionamiento fluido gracias a una fricción reducida;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la lubricación;
- Jaula de latón que ofrece una excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones;
- Adecuado para aplicaciones a alta velocidad.
Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas se utiliza en numerosas aplicaciones industriales. Es ideal para cajas de cambios, compresores y sistemas de transporte, donde su estabilidad dimensional garantiza un funcionamiento eficaz. También se utiliza en turbinas, motores de avión y maquinaria industrial pesada, donde debe soportar cargas importantes y vibraciones moderadas. Su uso está muy extendido en la industria energética y metalúrgica, garantizando una fiabilidad óptima en condiciones exigentes.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas incorpora una jaula de latón que le confiere una mayor resistencia a los golpes y a las vibraciones. Funciona a altas velocidades gracias a su baja fricción interna y a su holgura radial estándar, lo que garantiza un movimiento fluido. Adaptado a entornos limpios y controlados, requiere una lubricación regular para mantener su rendimiento. Su robustez le permite soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas, al tiempo que mantiene una distribución uniforme de los esfuerzos sobre los elementos rodantes.
Mantenimiento:
Este rodamiento debe lubricarse periódicamente con grasa o aceite de calidad, en función de las condiciones de uso. Se recomienda realizar una inspección periódica de los niveles de ruido, la temperatura y las vibraciones para detectar cualquier signo de desgaste. En caso de contaminación por partículas o polvo, es necesaria una limpieza minuciosa para evitar cualquier deterioro. Durante el montaje y el desmontaje, es esencial contar con un entorno limpio para limitar los riesgos de contaminación.
Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas carece de juntas de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo o la humedad. Es preferible utilizarlo en entornos limpios y controlados. La ausencia de juntas facilita el acceso para el mantenimiento y mejora la refrigeración, pero exige una mayor atención a la lubricación y la limpieza para preservar su rendimiento.
Información sobre la marca:
FAG, filial del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado de alta precisión. La innovación y el dominio de los materiales son el núcleo de sus desarrollos, lo que garantiza productos eficaces y duraderos. Su experiencia se dirige a los sectores industrial y de la automoción, donde la fiabilidad y la robustez son esenciales.
Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Funcionamiento fluido gracias a una fricción reducida;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la lubricación;
- Jaula de latón que ofrece una excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones;
- Adecuado para aplicaciones a alta velocidad.
Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas se utiliza en numerosas aplicaciones industriales. Es ideal para cajas de cambios, compresores y sistemas de transporte, donde su estabilidad dimensional garantiza un funcionamiento eficaz. También se utiliza en turbinas, motores de avión y maquinaria industrial pesada, donde debe soportar cargas importantes y vibraciones moderadas. Su uso está muy extendido en la industria energética y metalúrgica, garantizando una fiabilidad óptima en condiciones exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1163 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62 |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,19 € Sin IVA
/ unidad
383,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días