Rodamiento de bolas ranurado FAG S6202-HLC, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:S6202-HLC
Rubix:798030764000
fabricante:0539704380000
EAN:4012802228069
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S6202-HLC


Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG de acero inoxidable es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Este rodamiento de bolas de una hilera ofrece una resistencia superior a los productos químicos y a la corrosión, lo que lo convierte en una opción fiable para entornos exigentes.
Este rodamiento de bolas está fabricado con materiales de alta calidad, lo que le confiere una durabilidad excepcional. Su diseño de una hilera en acero inoxidable garantiza una mayor resistencia a los elementos corrosivos.

Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera de acero inoxidable son especialmente versátiles, se caracterizan por un bajo coeficiente de fricción y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento.

Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Un mantenimiento preventivo regular contribuirá a mantener la fiabilidad y la eficiencia del rodamiento.

Cualidades

- Resistencia a los productos químicos y a la corrosión
- Fiabilidad en entornos exigentes
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- El bajo par de fricción permite alcanzar velocidades elevadas.
- Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Electrodomésticos
Equipos de automoción
Reductores pequeños

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x35x35 mm
Peso neto43 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Series62
Velocidad de referencia19500 rpm
Velocidad límite29500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2980 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6490 N
23,98 € Sin IVA
/ unidad
29,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas