Rodamiento de bolas ranurado FAG 6310-C-2Z-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6310-2Z-C3
FAG:6310-C-2Z-C3
Rubix:798804452000
fabricante:0850567150030
EAN:4064327300096


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6310-C-2Z-C3
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, perteneciente a la serie C de FAG, destaca por su robustez, precisión y fiabilidad, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Resulta una elección acertada para aplicaciones industriales exigentes que requieren rendimiento, precisión, fiabilidad y durabilidad. Está diseñado con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas.
Estanqueidad:
Los deflectores metálicos ofrecen una protección óptima contra los contaminantes. Este diseño robusto permite que el lubricante permanezca en el interior del rodamiento e impide la penetración de contaminantes externos.
Información sobre la marca:
FAG, una marca reconocida mundialmente por sus rodamientos de bolas de alta calidad, ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las diversas necesidades de la industria. Con más de 100 años de experiencia, la marca se compromete a suministrar productos fiables, innovadores y de alto rendimiento que contribuyen a la optimización de las máquinas y al aumento de la productividad.
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, perteneciente a la serie C de FAG, destaca por su robustez, precisión y fiabilidad, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Resulta una elección acertada para aplicaciones industriales exigentes que requieren rendimiento, precisión, fiabilidad y durabilidad. Está diseñado con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas.
Estanqueidad:
Los deflectores metálicos ofrecen una protección óptima contra los contaminantes. Este diseño robusto permite que el lubricante permanezca en el interior del rodamiento e impide la penetración de contaminantes externos.
Información sobre la marca:
FAG, una marca reconocida mundialmente por sus rodamientos de bolas de alta calidad, ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las diversas necesidades de la industria. Con más de 100 años de experiencia, la marca se compromete a suministrar productos fiables, innovadores y de alto rendimiento que contribuyen a la optimización de las máquinas y al aumento de la productividad.
Cualidades
Rendimiento a alta velocidad: el juego radial C3 permite su uso a velocidades elevadas, lo que lo hace ideal para máquinas industriales de alto rendimiento.
Mayor precisión: la construcción robusta y la precisión de los componentes garantizan un funcionamiento fluido y silencioso, minimizando las vibraciones y el desgaste.
Fiabilidad duradera: este rodamiento está diseñado para resistir condiciones de funcionamiento difíciles, lo que ofrece una larga vida útil y una reducción de los costes de mantenimiento.
Versatilidad: este rodamiento se adapta a una amplia gama de aplicaciones industriales, desde bombas y ventiladores hasta máquinas-herramienta y cintas transportadoras.
Mayor precisión: la construcción robusta y la precisión de los componentes garantizan un funcionamiento fluido y silencioso, minimizando las vibraciones y el desgaste.
Fiabilidad duradera: este rodamiento está diseñado para resistir condiciones de funcionamiento difíciles, lo que ofrece una larga vida útil y una reducción de los costes de mantenimiento.
Versatilidad: este rodamiento se adapta a una amplia gama de aplicaciones industriales, desde bombas y ventiladores hasta máquinas-herramienta y cintas transportadoras.
Aplicaciones
• Bombas y ventiladores.
• Máquinas-herramienta.
• Transportadores.
• Compresores.
• Maquinaria agrícola.
• Vehículos industriales.
• Electrodomésticos.
• Máquinas-herramienta.
• Transportadores.
• Compresores.
• Maquinaria agrícola.
• Vehículos industriales.
• Electrodomésticos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-c-2z |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8400 rpm |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
| Diámetro de escariado | 50 mm |
| Grosor | 27 mm |
| Precisión | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68000 N |
| Peso | 1.077 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,45 € Sin IVA
/ unidad
76,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días