Rodamiento de bolas ranurado NSK 6224DDUC3, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 120 mm

Rodamientos de bolas ranurados, 1 disco de cubierta

Ver información técnica

Referencias

NSK:6224DDUC3
Rubix:006224043002
fabricante:6224DDUC3 N
EAN:00029176086106
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6224DDUC3


Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de cubierta de chapa de acero en un lado del rodamiento

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto5520 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6224..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite2000 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r131000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr155000 N
425,33 € Sin IVA
/ unidad
514,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas