Rodamiento de bolas ranurado FAG F61801-2Z-HLC, Diámetro exterior: 21 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 5 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:F61801-2Z-HLC
Rubix:798546593000
fabricante:0555016800000
EAN:4012802607895

Detalles de producto : F61801-2Z-HLC
Rodamiento de bolas de ranura profunda F618..-2Z, de una hilera, con brida, blindajes, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 21 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | f618..-2z |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1040 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1920 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,99 € Sin IVA
/ unidad
37,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
