Rodamiento de bolas ranurado FAG 6311-C, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:6311-C
Rubix:006311000008
fabricante:0872497310000
EAN:4054369498431
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6311-C


Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Gracias a su diseño de una hilera de bolas y a su robusta jaula de acero, este producto es ideal para entornos exigentes. Garantiza una baja fricción, una gran precisión y una capacidad de carga óptima, al tiempo que asegura un funcionamiento silencioso.

Características:
Este rodamiento FAG cuenta con una estructura sólida que le confiere una gran resistencia al desgaste, al tiempo que mantiene un alto rendimiento a largo plazo. Su jaula de chapa remachada permite una sujeción óptima de los rodamientos y favorece una distribución homogénea de la carga. Además, el diseño de la generación C reduce las pérdidas por fricción, lo que mejora la eficiencia energética de los sistemas mecánicos. Este rodamiento puede funcionar a altas velocidades, minimizando al mismo tiempo el ruido y las vibraciones, lo que garantiza un funcionamiento suave.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda engrasar periódicamente el rodamiento de bolas con un lubricante de calidad adecuado a las condiciones de uso. Es necesario realizar una revisión periódica para comprobar el desgaste de los componentes y la temperatura de funcionamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de sellado. Por lo tanto, es preferible utilizarlo en entornos limpios y secos. Es ideal para su montaje en una carcasa.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida por sus innovaciones en el ámbito de los rodamientos y las soluciones mecánicas desde hace más de 100 años. Presente en más de 50 países, la marca destaca por su compromiso con la calidad y la innovación industrial.

Cualidades

- Baja fricción, para una mayor eficiencia energética.
- Funcionamiento silencioso y sin vibraciones.
- Excelente capacidad de carga radial en relación con su tamaño.
- Capacidad moderada para soportar cargas axiales.
- Vida útil prolongada gracias a un diseño robusto.
- Compatible con aplicaciones de alta velocidad.
- Mantenimiento reducido, lo que limita los costes de explotación.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas FAG puede utilizarse en una gran variedad de máquinas industriales. Está especialmente indicado para aplicaciones que requieren altas velocidades y baja fricción. Este rodamiento es también una opción preferida para entornos sometidos a cargas moderadas a pesadas, al tiempo que mantiene un funcionamiento fluido en las condiciones más exigentes.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie63..-c
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia7800 rpm
Velocidad límite8500 rpm
Grosor29 mm
Precisiónp6 (abec 3 / iso class 6)
Carga estática básica, radial - C0r47500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
Peso1.297 kg
69,28 € Sin IVA
/ unidad
83,83 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas