Rodamiento de bolas ranurado FAG 6302-C-2Z-C4>V, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6302-C-2Z-C4>V
Rubix:798076764000
fabricante:0949835000040
EAN:4054372589010


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6302-C-2Z-C4>V
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-C-2Z, fila única, Generación C, escudos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63..-c-2z |
| Velocidad de referencia | 19200 rpm |
| Velocidad límite | 23500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,14 € Sin IVA
/ unidad
13,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días