Rodamiento de bolas ranurado FAG 6211-TB, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6211-TB
Rubix:798030669000
fabricante:0191041700000
EAN:4012801276351
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6211TB


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x100x100 mm
Peso neto618 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62
Materialacero
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,91 Sin IVA
/ unidad
238,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas