Rodamiento de bolas ranurado NSK 6900DD, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 69

Ver información técnica
Referencias
NSK:6900DD
Rubix:006900040002
fabricante:6900DD N
EAN:0029176066665
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6900DD


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado en contacto en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Capaz de soportar grandes cargas radiales y axiales.

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6900..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite22000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1270 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,83 Sin IVA
/ unidad
14,31 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas