Rodamiento de bolas ranurado NSK 6212ZZ, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62

Ver información técnica
Referencias
NSK:6212ZZ
Rubix:006212060002
fabricante:6212ZZ N
EAN:00029176015250
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6212ZZ


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto785 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocm
Serie6212..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite5600 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,12 Sin IVA
/ unidad
54,60 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas