Rodamiento de bolas ranurado Timken 6320-C3, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 47 mm | Diámetro interior: 100 mm
6320
Ver información técnicaReferencias
Timken:6320-C3
Rubix:006320003001
fabricante:100416992
EAN:0087796295926







Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
Detalles de producto : 6320C3
Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones
Cualidades
Super finished raceways.
Quiet operations.
ISO standard interchangeable dimensions.
Electric Motor Quality (EMQ).
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations.
ISO standard interchangeable dimensions.
Electric Motor Quality (EMQ).
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Aplicaciones
Canaletas súper terminadas
Operaciones silenciosas
Dimensiones intercambiables estándar ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Operaciones silenciosas
Dimensiones intercambiables estándar ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 217,424x217,424x50,8 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 7173,6 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6300 |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 3700 rpm |
| Grosor | 47 mm |
| Precisión | p0 (iso 492 normal tolerances) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 140.2 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 173 N |
| Peso | 6.98 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,70 € Sin IVA
/ unidad
659,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días