Otro tipo de rodamiento autoalineable FAG UK211, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:UK211
Rubix:798396381000
fabricante:0705491170000
EAN:4012802661149
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UK211


Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UK, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto1240 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntados sellos de goma
Acabadomate
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46000 N
Peso1.24 kg
135,08 Sin IVA
/ unidad
163,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas