Otro tipo de rodamiento autoalineable SNR 6205SEE, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento insertable para soporte autoalineable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:6205SEE
Rubix:006205045106
EAN:3413520194802
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6205 S EE


Los rodamientos insertables para soportes autoalineables se ofrecen con diferentes opciones de soportes para un montaje facilitado.
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, diámetro exterior esférico, retenes de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x70x22 mm
Peso neto130 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r7900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13800 N
31,02 € Sin IVA
/ unidad
37,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas