Otro tipo de rodamiento autoalineable SNR 6210SEE, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento insertado para soporte autoalineable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:6210SEE
Rubix:621000905106
EAN:3413520135461
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6210 SEE


Los rodamientos insertados para soportes autoalineables se ofrecen con diferentes opciones de soportes para un montaje facilitado.
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, diámetro exterior esférico, retenes de frotamiento en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)93x93x26 mm
Peso neto468 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
79,82 € Sin IVA
/ unidad
96,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas