Otro tipo de rodamiento autoalineable FAG UK217, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 48 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UK217
Rubix:798396386000
fabricante:0774262580000
EAN:4054364077723


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : UK217
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UK, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Junta | abierto |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 88000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,85 € Sin IVA
/ unidad
564,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días