Rodamiento de bolas en miniatura FAG 626-2RSR-C3-HLN, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:626-2RSR-C3-HLN
Rubix:798005579000
fabricante:0629111710030
EAN:4064327025081

Detalles de producto : 626-2RSR-HLN-C3
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62..-2RSR, dimensiones principales según DIN 625-1, juntas de separación en ambos lados
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Serie | 62..-2rsr |
| Velocidad límite | 25500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1050 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2610 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,98 € Sin IVA
/ unidad
8,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días