Rodamiento de bolas en miniatura FAG 638-2Z-HLC, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 8 mm
Rodamiento de bolas en miniatura 69... 2Z
Ver información técnicaReferencias
FAG:638-2Z-HLC
Rubix:798546570000
fabricante:0552032990000
EAN:4012802608380

Detalles de producto : 638-2Z-HLC
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 632z |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,18 € Sin IVA
/ unidad
13,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h