Rodamiento de bolas ranurado FAG 6216-C4, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6216-C4
Rubix:006216004008
fabricante:0167213650040
EAN:4012801203517
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6216.C4


Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Información técnica


Atributos
Peso neto1458 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie62
Velocidad de referencia5500 rpm
Velocidad límite7300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r55000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr77000 N
127,89 € Sin IVA
/ unidad
154,75 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas