Rodamiento de bolas ranurado FAG 6326-J20AA-C3, Diámetro exterior: 280 mm | Anchura: 58 mm | Diámetro interior: 130 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6326-J20AA-C3
Rubix:798812510000
fabricante:0390160480030
EAN:4026677998255
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6326-J20AA-C3


Los rodamientos de una hilera de bolas solo admiten desalineaciones mínimas; por lo tanto, las superficies de contacto deben estar perfectamente alineadas. Las desalineaciones provocan un mal funcionamiento de las bolas y generan tensiones adicionales en el rodamiento, lo que reduce su vida útil. Para que estas tensiones se mantengan bajas, solo se admiten pequeños desalineamientos (en función de la carga) en los rodamientos de una sola hilera de bolas.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG destaca por su diseño de una sola hilera de bolas, lo que garantiza una distribución uniforme de las cargas radiales. Equipado con una jaula de chapa de acero, ofrece una mayor resistencia frente a las deformaciones bajo carga. El juego radial C3, esencial en este modelo, aumenta el espacio interno para una mejor gestión de las variaciones térmicas y mecánicas. Gracias a su recubrimiento cerámico en el anillo exterior, cuenta con un aislamiento eléctrico eficaz, lo que reduce el riesgo de daños causados por corrientes parásitas. Su diseño abierto, sin juntas ni deflectores, optimiza la disipación térmica.

Mantenimiento:
Es fundamental comprobar periódicamente su estado y proceder a su limpieza para evitar la acumulación de residuos o contaminantes. Un seguimiento constante garantiza un rendimiento óptimo y ayuda a prevenir paradas imprevistas.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre mundial, reconocida por la excepcional calidad de sus rodamientos y componentes mecánicos. Como miembro del grupo Schaeffler, FAG cuenta con una amplia experiencia y una innovación continua en el ámbito de la fabricación de soluciones de movimiento. La marca destaca por su compromiso con la precisión, la durabilidad y el rendimiento, cumpliendo con los requisitos más exigentes de la industria.

Cualidades

Este rodamiento ofrece una mayor durabilidad gracias a su recubrimiento cerámico en el anillo exterior, que proporciona un aislamiento eléctrico eficaz contra las corrientes parásitas. Su versatilidad le permite soportar tanto cargas radiales como axiales, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. Además, el juego radial C3 garantiza una tolerancia óptima a las deformaciones térmicas, lo que asegura un rendimiento estable y fiable a largo plazo. Por último, su diseño robusto, con una jaula de acero, garantiza una distribución uniforme de las cargas y una elevada resistencia a las deformaciones bajo esfuerzos importantes.

Aplicaciones

Este rodamiento ofrece una mayor durabilidad gracias a su recubrimiento cerámico en el anillo exterior, que proporciona un aislamiento eléctrico eficaz contra las corrientes parásitas. Su versatilidad le permite soportar tanto cargas radiales como axiales, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. El juego radial C3 garantiza una tolerancia óptima a las deformaciones térmicas, lo que asegura un rendimiento estable y fiable a largo plazo. Su diseño robusto, con una jaula de acero, garantiza una distribución uniforme de las cargas y una elevada resistencia a las deformaciones bajo esfuerzos importantes.

Información técnica


Atributos
Peso neto15500 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-j20aa
Velocidad de referencia3500 rpm
Velocidad límite3200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r214000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr244000 N
3293,38 € Sin IVA
/ unidad
3984,99 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas