Rodamiento de bolas ranurado NSK 6413, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 65 mm

NSK Rodamientos de bolas de ranura profunda Serie 6413

Ver información técnica
Referencias
NSK:6413
Rubix:006413000002
fabricante:6413 N
EAN:0029176066504
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6413


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una variedad de configuraciones.

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden extender la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuados para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto3400 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6413..
Materialacero
Jaulaacero
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,42 Sin IVA
/ unidad
231,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas