Rodamiento de bolas ranurado Timken 63002-2RS, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos de bolas de ranura profunda 63002-2RS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:63002-2RS
Rubix:063002040001
fabricante:100417051
EAN:0087796294646
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 63002-2RS


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.

Cualidades

Pistas de rodadura de acabado superior
Funcionamiento silencioso
Dimensiones intercambiables según norma ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
El diseño de la serie ancha tiene mayor anchura en relación con los de diseño estándar
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y mayor protección de los rodamientos contra los contaminantes

Aplicaciones

Desde motores eléctricos hasta implementos agrícolas y equipos de procesamiento de alimentos, diseñamos los rodamientos de bolas Timken para que funcionen en una amplia gama de aplicaciones y condiciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)44,958x44,958x16,9926 mm
Peso con embalaje48,1 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura13 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,34 Sin IVA
/ unidad
29,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas