Rodamiento de bolas ranurado FAG 6408-C, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6408
FAG:6408-C
Rubix:006408000008
fabricante:0939989290000
EAN:4064327302687


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6408-C
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero en diversas aplicaciones industriales. Este rodamiento de la generación C es conocido por su robustez, lo que lo hace ideal para entornos exigentes. La calidad de FAG garantiza una alta precisión y una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo intensivas.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas presenta una estructura optimizada para reducir el consumo energético sin perder fluidez en la rotación. El rodamiento utiliza una jaula de chapa remachada que mejora su estabilidad y durabilidad, al tiempo que garantiza una excelente alineación de las bolas. Gracias a su innovador diseño de generación C, este rodamiento soporta cargas radiales más elevadas, lo que permite un funcionamiento silencioso con una reducción significativa de las vibraciones. Su compatibilidad con diversas aplicaciones industriales lo convierte en una opción versátil.
Mantenimiento:
Para maximizar la vida útil de este rodamiento, es esencial garantizar un engrase regular con un lubricante adecuado a las condiciones de uso (aceite o grasa). También se recomienda una limpieza periódica para evitar la acumulación de residuos o suciedad, que podrían afectar a su correcto funcionamiento. El control de la temperatura de funcionamiento es crucial para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del producto.
Estanqueidad:
Este modelo no es estanco. Por lo tanto, es necesario prever una protección adecuada contra el polvo y la humedad al instalarlo en entornos expuestos (cárter, deflectores, etc.).
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en el sector de los rodamientos y los sistemas de movimiento. Con más de 130 años de innovación, FAG se compromete a ofrecer soluciones de alta calidad para mejorar la eficiencia de los equipos industriales. Presente en más de 50 países, la empresa destaca por su experiencia técnica y sus productos duraderos.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas presenta una estructura optimizada para reducir el consumo energético sin perder fluidez en la rotación. El rodamiento utiliza una jaula de chapa remachada que mejora su estabilidad y durabilidad, al tiempo que garantiza una excelente alineación de las bolas. Gracias a su innovador diseño de generación C, este rodamiento soporta cargas radiales más elevadas, lo que permite un funcionamiento silencioso con una reducción significativa de las vibraciones. Su compatibilidad con diversas aplicaciones industriales lo convierte en una opción versátil.
Mantenimiento:
Para maximizar la vida útil de este rodamiento, es esencial garantizar un engrase regular con un lubricante adecuado a las condiciones de uso (aceite o grasa). También se recomienda una limpieza periódica para evitar la acumulación de residuos o suciedad, que podrían afectar a su correcto funcionamiento. El control de la temperatura de funcionamiento es crucial para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del producto.
Estanqueidad:
Este modelo no es estanco. Por lo tanto, es necesario prever una protección adecuada contra el polvo y la humedad al instalarlo en entornos expuestos (cárter, deflectores, etc.).
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en el sector de los rodamientos y los sistemas de movimiento. Con más de 130 años de innovación, FAG se compromete a ofrecer soluciones de alta calidad para mejorar la eficiencia de los equipos industriales. Presente en más de 50 países, la empresa destaca por su experiencia técnica y sus productos duraderos.
Cualidades
- Reducción de la fricción para una mayor eficiencia energética.
- Diseño robusto y duradero, adaptado a entornos exigentes.
- Soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, lo que garantiza un rendimiento estable.
- Disipación eficaz del calor gracias a su diseño abierto.
- Larga vida útil gracias a materiales de alta calidad y a una ingeniería de precisión.
- Diseño robusto y duradero, adaptado a entornos exigentes.
- Soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, lo que garantiza un rendimiento estable.
- Disipación eficaz del calor gracias a su diseño abierto.
- Larga vida útil gracias a materiales de alta calidad y a una ingeniería de precisión.
Aplicaciones
Este rodamiento de bolas es ideal para su uso en diversos equipos industriales, entre los que se incluyen motores eléctricos, ventiladores, bombas y compresores. También puede utilizarse en transmisiones y reductores que requieran un giro preciso y fluido.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 64..-c |
| Material | steel sheet metal (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7700 rpm |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68000 N |
| Peso | 1.176 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,12 € Sin IVA
/ unidad
136,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días