Rodamiento de bolas ranurado SKF 6206 TN9/C3VQ488, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6206 TN9/C3VQ488
Rubix:798788148000
fabricante:84204
EAN:7316570796254
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206 TN9/C3VQ488


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto187 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia24000 rpm
Velocidad límite15000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
27,00 € Sin IVA
/ unidad
32,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas