Rodamiento de bolas en miniatura FAG 684-2Z-HLC, Diámetro exterior: 9 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 4 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:684-2Z-HLC
Rubix:798422455000
fabricante:0554681440000
EAN:4012802480450
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior9 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 684-2Z-HLC


Rodamiento de bolas de ranura profunda
Deep groove ball bearing 68..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior9 mm
Anchura4 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie68..-2z
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Velocidad límite81000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r226 N
Carga dinámica básica, radial - Cr641 N
11,11 € Sin IVA
/ unidad
13,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas