Rodamiento de bolas en miniatura SKF 607-RSH, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 7 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:607-RSH
Rubix:798794476000
fabricante:163659
EAN:7316571839196




Detalles de producto : 607-RSH
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x19x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7,3 g |
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 607 |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad límite | 24000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 950 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2340 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,21 € Sin IVA
/ unidad
8,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
