Rodamiento de bolas ranurado FAG 6410-C, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:6410-C
Rubix:006410000008
fabricante:0939991000000
EAN:4054372166174
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6410-C


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero en diversas aplicaciones industriales. Este rodamiento de la generación C es conocido por su robustez, lo que lo hace ideal para entornos exigentes. La calidad de FAG garantiza una alta precisión y una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo intensivas.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas presenta una estructura optimizada para reducir el consumo energético sin perder fluidez en la rotación. El rodamiento utiliza una jaula de chapa remachada que mejora su estabilidad y durabilidad, al tiempo que garantiza una excelente alineación de las bolas. Gracias a su innovador diseño de generación C, este rodamiento soporta cargas radiales más elevadas, lo que permite un funcionamiento silencioso con una reducción significativa de las vibraciones. Su compatibilidad con diversas aplicaciones industriales lo convierte en una opción versátil.

Mantenimiento:
Para maximizar la vida útil de este rodamiento, es esencial garantizar un engrase regular con un lubricante adecuado a las condiciones de uso (aceite o grasa). También se recomienda una limpieza periódica para evitar la acumulación de residuos o suciedad, que podrían afectar a su correcto funcionamiento. El control de la temperatura de funcionamiento es crucial para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del producto.

Estanqueidad:
Este modelo no es estanco. Por lo tanto, es necesario prever una protección adecuada contra el polvo y la humedad al instalarlo en entornos expuestos (cárter, deflectores, etc.).

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en el sector de los rodamientos y los sistemas de movimiento. Con más de 130 años de innovación, FAG se compromete a ofrecer soluciones de alta calidad para mejorar la eficiencia de los equipos industriales. Presente en más de 50 países, la empresa destaca por su experiencia técnica y sus productos duraderos.

Cualidades

- Reducción de la fricción para una mayor eficiencia energética.
- Diseño robusto y duradero, adaptado a entornos exigentes.
- Soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, lo que garantiza un rendimiento estable.
- Disipación eficaz del calor gracias a su diseño abierto.
- Larga vida útil gracias a materiales de alta calidad y a una ingeniería de precisión.

Aplicaciones

Este rodamiento de bolas es ideal para su uso en diversos equipos industriales, entre los que se incluyen motores eléctricos, ventiladores, bombas y compresores. También puede utilizarse en transmisiones y reductores que requieran un giro preciso y fluido.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie64..-c
Materialsteel sheet metal (cage)
Jaulaacero
Velocidad de referencia6800 rpm
Velocidad límite7900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r52000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr89000 N
Peso1.91 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,31 Sin IVA
/ unidad
197,61 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas