Rodamiento de bolas ranurado FAG 6012-RSR, Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6012-RSR
Rubix:798304183000
fabricante:0190933900000
EAN:4012801163774


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6012-RSR
Los rodamientos de bolas tienen un diseño sencillo, son versátiles, robustos y fáciles de mantener. Gracias a su diseño, son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está compuesto por una sólida jaula de chapa de acero y una junta de goma estanca para protegerlo contra diversos contaminantes.
Mantenimiento:
El sencillo montaje de este rodamiento rígido de una hilera de bolas permite reducir el mantenimiento. La junta de goma prolonga la vida útil del rodamiento gracias a una mejor lubricación y a la protección contra las impurezas.
Información sobre la marca:
FAG es un líder mundial reconocido en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. La empresa se compromete a suministrar productos innovadores y fiables para satisfacer las exigentes necesidades de los clientes en todos los sectores industriales. Invertir en la calidad de FAG es optar por soluciones duraderas y de alto rendimiento que le ofrecerán años de funcionamiento sin fallos y una mayor rentabilidad.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está compuesto por una sólida jaula de chapa de acero y una junta de goma estanca para protegerlo contra diversos contaminantes.
Mantenimiento:
El sencillo montaje de este rodamiento rígido de una hilera de bolas permite reducir el mantenimiento. La junta de goma prolonga la vida útil del rodamiento gracias a una mejor lubricación y a la protección contra las impurezas.
Información sobre la marca:
FAG es un líder mundial reconocido en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. La empresa se compromete a suministrar productos innovadores y fiables para satisfacer las exigentes necesidades de los clientes en todos los sectores industriales. Invertir en la calidad de FAG es optar por soluciones duraderas y de alto rendimiento que le ofrecerán años de funcionamiento sin fallos y una mayor rentabilidad.
Cualidades
• Resistencia al desgaste: adecuado para aplicaciones con cargas elevadas.
• Elevada capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales importantes.
• Funcionamiento fluido y silencioso: gran precisión y comodidad de uso.
• Protección duradera contra la contaminación: larga vida útil en diferentes entornos.
• Diseño compacto y eficaz: fácil integración en distintos sistemas.
• Elevada capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales importantes.
• Funcionamiento fluido y silencioso: gran precisión y comodidad de uso.
• Protección duradera contra la contaminación: larga vida útil en diferentes entornos.
• Diseño compacto y eficaz: fácil integración en distintos sistemas.
Aplicaciones
• Máquinas-herramienta.
• Transportadores y sistemas de manipulación.
• Equipos agrícolas y agroalimentarios.
• Textil y máquinas de impresión.
• Transportadores y sistemas de manipulación.
• Equipos agrícolas y agroalimentarios.
• Textil y máquinas de impresión.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 432 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 3750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,42 € Sin IVA
/ unidad
65,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días