Rodamiento de bolas ranurado RHP 6312C3, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:6312C3
Rubix:006312003003
fabricante:6312C3 R
EAN:00747023082391


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 6312C3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1730 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,92 € Sin IVA
/ unidad
100,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días