Rodamiento de bolas ranurado Timken 62303-2RS, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento de bolas ranurado, 2 discos de sellado SKF

Ver información técnica
Referencias
Timken:62303-2RS
Rubix:062303040001
EAN:0087796294561
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62303-2RS


Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados del rodamiento
Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados del rodamiento

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura19 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62000-63000 wide series (62300)
Materialacero
Velocidad límite11000 rpm
Precisiónnormal tolerances p0 (iso 492)
Carga estática básica, radial - C0r6.6 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13.5 N
Peso0.14 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,86 Sin IVA
/ unidad
36,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas