Rodamiento de bolas ranurado NSK 63/32, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 32 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63
Ver información técnicaReferencias
NSK:63/32
Rubix:798206236000
fabricante:63/32 N
EAN:0029176425028





Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 63/32
Los rodamientos de bolas ranurados son el tipo de rodamiento más común y se utilizan para diferentes aplicaciones, específicamente donde las altas velocidades y las bajas pérdidas de fricción son cruciales.
Rodamiento de bolas de ranura profunda 619, dimensiones principales según DIN 625-1
Cualidades
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 385 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63/32.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,21 € Sin IVA
/ unidad
28,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días