Rodamiento de bolas ranurado Timken 6202-2RS, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:6202-2RS
Rubix:006202040001
fabricante:100416998
EAN:0087796293038
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6202-2RS


Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades. Timken ofrece rodamientos de bolas de ranura profunda en una amplia variedad de tamaños y configuraciones.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)44,958x44,958x16,9926 mm
Peso con embalaje49 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6202
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r3700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7600 N
7,49 € Sin IVA
/ unidad
9,06 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas