Rodamiento de bolas ranurado FAG 6216-2Z-C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6216-2Z-C3
Rubix:006216063008
fabricante:0167213900030
EAN:4012801203500


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 6216-2Z-C3
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera son unidades autorretenidas que pertenecen al grupo de rodamientos de bolas radiales. Los sólidos anillos exterior e interior tienen ranuras profundas cuyos hombros no se ven interrumpidos por la ranuras de llenado en la regla. Las jaulas estándar son jaulas de poliamida PA66 sólida, o jaulas de latón o de chapa de acero. Los rodamientos son abiertos o sellados. Los rodamientos abiertos, que también que sellan, podrían tener huecos relacionados con la producción para sellar o cubrir los discos en los anillos exterior e interior. Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera son particularmente versátiles, insensibles a la operación, fáciles de mantener y muy económicos. Debido a sus grandes ventajas, son los rodamientos más utilizados del mundo. Por lo tanto, Schaeffler también fabrica estos rodamientos en una amplia variedad de tamaños y diseños.
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Cualidades
High load capacity, high rotational speed possible.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1490 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Velocidad límite | 6200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 55000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 77000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,26 € Sin IVA
/ unidad
169,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días