Rodamiento de bolas ranurado FAG 62307-A-2RSR, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:62307-A-2RSR
Rubix:798546629000
fabricante:0648008650000
EAN:4012802647969


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 62307-A-2RSR
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas de FAG cuenta con dos juntas de goma que garantizan una estanqueidad perfecta, impidiendo la entrada de polvo y humedad. La jaula de chapa de acero refuerza la robustez del rodamiento, lo que permite su uso en condiciones exigentes.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido se ve facilitado en gran medida por sus juntas de estanqueidad de caucho, que lo protegen de los contaminantes externos y garantizan una lubricación interna adecuada. Estas juntas reducen considerablemente la necesidad de un mantenimiento frecuente, lo que permite prolongar la vida útil del rodamiento y garantizar un rendimiento continuo. Para maximizar la vida útil de este rodamiento, se recomienda realizar inspecciones periódicas con el fin de comprobar el estado de las juntas y asegurarse de que siguen siendo eficaces.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho. Ofrecen una protección máxima contra la entrada de polvo, humedad y otros contaminantes externos. Estas juntas también permiten preservar la lubricación interna del rodamiento, lo que garantiza un mejor rendimiento a largo plazo y reduce las necesidades de mantenimiento.
Información sobre la marca:
FAG es una prestigiosa marca del grupo Schaeffler, reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con más de 130 años de experiencia, FAG es líder en innovación tecnológica y en el diseño de soluciones de rodamientos adaptadas a diversas aplicaciones industriales.
Este rodamiento de una hilera de bolas de FAG cuenta con dos juntas de goma que garantizan una estanqueidad perfecta, impidiendo la entrada de polvo y humedad. La jaula de chapa de acero refuerza la robustez del rodamiento, lo que permite su uso en condiciones exigentes.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido se ve facilitado en gran medida por sus juntas de estanqueidad de caucho, que lo protegen de los contaminantes externos y garantizan una lubricación interna adecuada. Estas juntas reducen considerablemente la necesidad de un mantenimiento frecuente, lo que permite prolongar la vida útil del rodamiento y garantizar un rendimiento continuo. Para maximizar la vida útil de este rodamiento, se recomienda realizar inspecciones periódicas con el fin de comprobar el estado de las juntas y asegurarse de que siguen siendo eficaces.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho. Ofrecen una protección máxima contra la entrada de polvo, humedad y otros contaminantes externos. Estas juntas también permiten preservar la lubricación interna del rodamiento, lo que garantiza un mejor rendimiento a largo plazo y reduce las necesidades de mantenimiento.
Información sobre la marca:
FAG es una prestigiosa marca del grupo Schaeffler, reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con más de 130 años de experiencia, FAG es líder en innovación tecnológica y en el diseño de soluciones de rodamientos adaptadas a diversas aplicaciones industriales.
Cualidades
Este rodamiento de bolas FAG ofrece una protección óptima gracias a su diseño robusto y a sus juntas de goma, lo que garantiza una excelente barrera contra los elementos externos. Su capacidad para soportar cargas axiales y radiales reduce el desgaste de los componentes adyacentes, lo que aumenta su durabilidad. La calidad de fabricación de FAG garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones de uso intensivo. Además, su fácil instalación y sus escasas necesidades de mantenimiento lo convierten en una opción económica y práctica para las empresas industriales.
Aplicaciones
Este rodamiento ofrece una solución fiable y duradera para aplicaciones industriales, reduciendo las interrupciones en la producción y los costes de mantenimiento gracias a su fiabilidad y su larga vida útil. Se utiliza ampliamente en máquinas-herramienta, así como en equipos de producción y manipulación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 650 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 623..-a-2rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19150 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33320 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,60 € Sin IVA
/ unidad
90,27 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h