Rodamiento de bolas ranurado NSK 6208NRC3, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62
Ver información técnicaReferencias
NSK:6208NRC3
Rubix:799050568000
fabricante:6208NRC3 N
EAN:0029176370731




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208NRC3
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, bearing play C3, ring groove in sheath of outer race and associated snap ring
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 358,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6208.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,57 € Sin IVA
/ unidad
30,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días