Rodamiento de bolas ranurado FAG 6212-2Z, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6212-2Z
Rubix:006212060008
fabricante:0167209540000
EAN:4054372722776


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6212-2Z
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera son unidades autorretenidas que pertenecen al grupo de rodamientos de bolas radiales. Los sólidos anillos exterior e interior tienen ranuras profundas cuyos hombros no se ven interrumpidos por la ranuras de llenado en la regla. Las jaulas estándar son jaulas de poliamida PA66 sólida, o jaulas de latón o de chapa de acero. Los rodamientos son abiertos o sellados. Los rodamientos abiertos, que también que sellan, podrían tener huecos relacionados con la producción para sellar o cubrir los discos en los anillos exterior e interior. Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera son particularmente versátiles, insensibles a la operación, fáciles de mantener y muy económicos. Debido a sus grandes ventajas, son los rodamientos más utilizados del mundo. Por lo tanto, Schaeffler también fabrica estos rodamientos en una amplia variedad de tamaños y diseños.
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Cualidades
High load capacity, high rotational speed possible.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 807 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 6800 rpm |
| Velocidad límite | 7900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,37 € Sin IVA
/ unidad
69,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días